Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 17613020 LED-Konverter 15W 350mA 43V nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182066
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17613020
EAN/GTIN:
     4251433918530
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Brumberg 17613020 LED-Konverter 15W 350mA 43V nicht dimmbar

LED-Konverter 350 mA, schaltbar. Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2005-01. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 2,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 350 mA, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 0-15W, Art der Dimmung: schaltbar,

Ausführung: statisch
LED-Besonderheiten: nicht dimmbar
Schutzart: IP20
Ausgangsstrom (max.): 350 mA
Höhe: 19 mm
Länge (Tiefe): 115 mm
Breite: 34 mm
Kategorie: LED-Konverter
Material (Details): Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung (max.): 43 V
Ausgangsspannung (min.): 0 V
Leistung (Details): 15 W
Produkt-Art: LED-Konverter
Hersteller-Nr.: 17613020
EAN: 4251433918530
Ausgangsleistung: 0..15 W
Dimmung 1-10 V: nein
Dimmung DALI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung Phasenabschnitt: nein
Dimmung RF: nein
Dimmung Zigbee: nein
Geeignet für Außengebrauch: nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): ja
Geeignet für Konstantspannung: nein
Geeignet für Konstantstrom: ja
Schutzklasse: II

Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, 4251433918530, Brumberg, 17613020, ledtreiber, Led trafo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 36,23*
€ 36,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,43*
€ 41,75*
€ 5,00*
ab € 31,69*
€ 42,26*
€ 8,50*
ab € 32,52*
€ 43,14*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 69,61*
€ 86,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.