Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 17206000 Netzteil 20W 24V dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182445
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17206000
EAN/GTIN:
     4250047767480
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Brumberg 17206000 Netzteil 20W 24V dimmbar

LED-Netzgerät 24 V DC, 1-10 V dimmbar (analog). Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2005-01. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt.

Ausführung: dynamisch
LED-Besonderheiten: dimmbar
Schutzart: IP20
Höhe: 19 mm
Länge (Tiefe): 145 mm
Breite: 55 mm
Kategorie: Netzteil
Material (Details): Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung (max.): 24 V
Leistung (Details): 20 W
Produkt-Art: Netzteil
Hersteller-Nr.: 17206000
EAN: 4250047767480
Ausgangsleistung: 1..20 W
Dimmung 1-10 V: ja
Dimmung DALI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung Phasenabschnitt: nein
Dimmung RF: nein
Dimmung Zigbee: nein
Geeignet für Außengebrauch: nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): ja
Geeignet für Konstantspannung: ja
Geeignet für Konstantstrom: nein
Schutzklasse: II

Weitere Suchbegriffe: LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, brumberg leuchten led treiber, led treiber, led treiber 20w, 4250047767480, Brumberg, 17206000, ledtreiber, Led trafo
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,26*
€ 40,26*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 30,91*
€ 41,18*
€ 5,46*
ab € 31,34*
€ 41,81*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 32,53*
€ 43,32*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 69,19*
€ 85,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17502000
ab € 54,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.