Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS OLED-Display Gelb-Grün 5.55mm 3.3 V, 5V Ziffernanzahl: 2 EAW082-XLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISPLAY
DISPLAY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182567
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EAW082-XLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
DISPLAY VISIONS OLED-Display Gelb-Grün 5.55mm 3.3 V, 5V Ziffernanzahl: 2 EAW082-XLG

2-zeiliges Display mit je 8 Zeichen und 5,55mm Schrift. OLED-Technik in gelb/grün. 4-/8-Bit Interface, SPI-Interface.

Kategorie: OLED-Display
Typ: EAW082-XLG
Durchlassspannung U(F): 3.3 + 5 V
Herstellerfarbe: Gelb-Grün
Zifferhöhe: 5.55 mm
Ziffernanzahl: 2
Höhe: 32 mm
Breite: 58 mm
Produkt-Art: OLED-Display
Hersteller-Nr.: EAW082-XLG
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: DISPLAY VISIONS, EAW082-XLG, led anzeige, LED-Display
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,63*
€ 35,67*
€ 6,90*
ab € 25,55*
€ 35,67*
€ 6,90*
ab € 19,55*
€ 35,71*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 28,56*
€ 41,00*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 51,64*
€ 67,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.