Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY W082-XLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISPLAY W082-XLG
DISPLAY W082-XLG
Artikel-Nr.:
     4502-73S1620
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA W082-XLG
EAN/GTIN:
     4099879006615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
OLED-Displays inklusive Kontroller Typ DISPLAY VISIONS EA W082-XLG. Merkmale: Eingang 4- oder 8-BIT Datenbus, 3 Steuerleitungen (R/W, E, RS), 3 integrierte Fonts (8-Bit Modus), ASCII-Zeichensatz und Sonderzeichen im Character-ROM, bis zu 8 Zeichen (ASCII-Code 0...7) können frei definiert werden. Programmierbare Funktionen: Clear Display, Cursor Home, Cursor ON/OFF, Blinking Cursor, Shift Display, Shift Cursor, Read/Write Display Data, etc., Spannungsversorgung: 3,3 bis 5,0 V, Stromverbrauch: 15 bis 50 mA, Betriebstemperatur: –40 bis +80 °C, Anzeige: 2 Zeilen/8 Zeichen, Zeichenhöhe: 5,5 mm, Modul-Maße: 58 x 32 x 10 mm, Anzeigefläche: 38 x 16 mm. Technische Merkmale (Typ, Zeichenfarbe): EA W082–XLG, gelbgrün
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Dicke:
10 mm
Höhe:
32 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Hintergrundbeleuchtung:
OLED
MPU Interface:
8-Bit
IC Controller/Driver:
HD44780 kompatibel
Hintergrundfarbe:
gelb/grün
Betrachtungsbereich (Breite):
38 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
16 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.03648 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikdisplay, Grafikmodul, OLED-Anzeige, OLED-Display, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,63*
€ 35,67*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,55*
€ 35,67*
€ 6,90*
ab € 19,55*
€ 35,71*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 28,56*
€ 41,00*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 51,64*
€ 67,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.