Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12707173 12707173 LED-Deckenleuchte 7W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182604
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     A098052
EAN/GTIN:
     4251433922780
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte 3000k
deckenanbauleuchte
Brumberg 12707173 12707173 LED-Deckenleuchte 7W Weiß

Plug & Light LED-Deckenanbauleuchte BOWL, weiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Achtung: nur zu verwenden in Kombination mit dem Plug & Light-System der Firmen GIRA und JUNG. Dimmfunktion über entsprechende Kompo- nenten aus dem Hause GIRA oder JUNG abrufbar. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 7W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 480lm, Abstrahlwinkel: 35°,

Kategorie: LED-Deckenleuchte
Betriebsspannung: 12 V/DC
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED
Leistung je Leuchtmittel: 7 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K
Leuchtfarbe: Weiß
Lichtstrom pro Lichtquelle: 300 lm
Lichtstrom Gesamt: 300 lm
Lampen-Besonderheiten: Deckenmontage möglich
Abstrahlwinkel: 40 °
Schutzklasse: III
Schutzart: IP20
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Aluminium
Leuchtmittel enthalten: Ja
Leistung (Details): 7 W
Länge (Tiefe): 105 mm
Produkt-Art: LED-Deckenleuchte
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 235 mm
Höhe: 105 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 12707173
EAN: 4251433922780
Hersteller: Brumberg
Modell: 12707173
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Geeignet für Anbaumontage: ja
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch

Weitere Suchbegriffe: 4251433922780, Brumberg, 12707173, Wandlampe, Wandlicht
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 237,54*
€ 237,54*
€ 8,50*
ab € 212,58*
€ 254,68*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,84*
€ 257,31*
Frei Haus
ab € 217,17*
€ 259,96*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,16*
€ 468,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,83*
€ 557,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,77*
€ 554,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,03*
€ 534,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,04*
€ 520,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,16*
€ 478,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A098012
ab € 148,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A092602
ab € 193,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12701183
ab € 202,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.