Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 10707173 10707173 LED-Wandleuchte 3W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182601
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     A098012
EAN/GTIN:
     4251433922797
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen weiß
abdeckrahmen
Brumberg 10707173 10707173 LED-Wandleuchte 3W Weiß

Plug & Light LED-Wandanbauleuchte BOWL, weiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Achtung: nur zu verwenden in Kombination mit dem Plug & Light-System der Firmen GIRA und JUNG. Schaltbar. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 130lm, Abstrahlwinkel: 35°,

Kategorie: LED-Wandleuchte
Betriebsspannung: 12 V/DC
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED
Leistung je Leuchtmittel: 3 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K
Leuchtfarbe: Weiß
Lichtstrom pro Lichtquelle: 100 lm
Lichtstrom Gesamt: 100 lm
Lampen-Besonderheiten: Wandmontage möglich
Abstrahlwinkel: 40 °
Schutzklasse: III
Schutzart: IP20
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Aluminium
Höhe: 35 mm
Leuchtmittel enthalten: Ja
Leistung (Details): 3 W
Länge (Tiefe): 35 mm
Produkt-Art: LED-Wandleuchte
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 160 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 10707173
EAN: 4251433922797
Hersteller: Brumberg
Modell: 10707173
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Geeignet für Anbaumontage: ja
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch

Weitere Suchbegriffe: 4251433922797, Brumberg, 10707173, Wandlampe, Wandlicht
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 165,53*
€ 165,53*
€ 8,50*
ab € 148,03*
€ 179,07*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,99*
€ 180,88*
Frei Haus
ab € 150,95*
€ 182,70*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,05*
€ 352,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,06*
€ 418,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,75*
€ 417,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,98*
€ 397,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,49*
€ 392,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,05*
€ 358,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A092072
ab € 186,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A052962
ab € 186,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A098052
ab € 212,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.