Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe Energyline XL 180W LED Baustrahler, LED-Außenstrahler, LED-Wandstrahler, Wandstrahler LED 180W Blau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS
AS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182942
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46271
EAN/GTIN:
     4011160462719
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
AS Schwabe Energyline XL 180W LED Baustrahler, LED-Außenstrahler, LED-Wandstrahler, Wandstrahler LED 180W Blau, Schwarz

280 Einzel-LED
Ca. 25200 Lm (140Lm/Watt)
Polycarbonat-Streuscheibe mit Linsen
Aluminiumgehäuse IK08
Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5
Schutzkontaktstecker
IP66 Außenbereich

Die Energyline XL LED Serie gehört zur Premium-Klasse der Großflächenfluter für robuste Anwendungen. Diese Fluter sind extrem robust, von hoher Qualität und Lebensdauer.
Die Polycarbonat-Streuscheibe mit Linsen sorgt für eine bessere Lichtverteilung und ist widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.
Jede LED verfügt über eine eigene Kühlung für eine extra lange Lebensdauer
IP65, geeignet für den Einsatz im Freien, für Außenbereich, Aussen, Outdoor, Gewerbe, Baustelle, Innen, Innenbeleuchtung und Innenraum

280 Einzel-LED · Ca. 25200 Lm (140Lm/Watt) · Polycarbonat-Streuscheibe mit Linsen für bessere Lichtverteilung · Aluminiumgehäuse IK08 · Großer Montagebügel / Schwenkbar · Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker · 90° Abstrahlwinkel · 4000K Lichtfarbe · 80 CRI · 0,95 PF

Kategorie: Baustrahler + LED-Außenstrahler + LED-Wandstrahler + Wandstrahler
Betriebsspannung: 230 V
Energieverbrauch: 180 kWh/1000h
Leuchtmittel-Typ: LED
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Leuchtfarbe: Neutralweiß
Lichtstrom Gesamt: 25200 lm
Lampen-Besonderheiten: Kippbar + Mit Wandhalterung + Wandmontage möglich
Schutzklasse: II
Schutzart: IP66
Herstellerfarbe: Blau + Schwarz
Material: Aluminium Druckguss
Gewicht: 7 kg
Zuleitungslänge: 4.5 m
Farbe: blau + schwarz
Bauform: Rechteckig
Leistung (Details): 180 W
Produkt-Art: Baustrahler
Länge (Tiefe): 120 mm
Höhe: 250 mm
Breite: 300 mm
Leuchtmittel enthalten: Ja
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 46271
EAN: 4011160462719
Hersteller: AS Schwabe
Modell: 46271 (Energyline XL 180W LED)
Energieverbrauch: 180 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Energyline XL-Strahler mit Montagebügel und 4,5m Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,61*
€ 512,49*
€ 4,90*
ab € 475,77*
€ 538,41*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,24*
€ 542,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,42*
€ 548,35*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 831,80*
€ 896,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,90*
€ 1.067,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,95*
€ 1.061,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,25*
€ 1.036,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,59*
€ 1.015,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,80*
€ 989,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46480
ab € 114,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.