Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schego 546 Aquarium-Heizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schego
Schego
Artikel-Nr.:
     1039H-940910183374
Hersteller:
     SCHEGO
Herst.-Nr.:
     546
EAN/GTIN:
     4005256005461
Suchbegriffe:
Aquarium-Heizer
Aquariumheizung
aquarium-heizer schego
aquarium heizer
Schego 546 Aquarium-Heizer

Der Titan-Heizstab von Schego ist die optimale Ergänzung zum Regler TRD, Best.-Nr. 1244448. Gefertigt aus hochwertigem Titanrohr, daher unzerbrechlich und seewasserfest.

Kategorie: Aquarium-Heizer
Betriebsspannung: 230 V
Leistung (P2): 200 W
Höhe: 250 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 25 mm
Produkt-Art: Aquarium-Heizer
Hersteller-Nr.: 546
EAN: 4005256005461
Kabellänge: 1,5 m

Weitere Suchbegriffe: 4005256005461, Schego, 546
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,35*
€ 67,88*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 49,99*
€ 67,90*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 74,81*
€ 97,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.