Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schego 546 Aquarium-Heizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A111371
Hersteller:
     SCHEGO
Herst.-Nr.:
     546
EAN/GTIN:
     4005256005461
Suchbegriffe:
Aquarium-Heizer
Aquariumheizung
Der Titan-Heizstab von Schego ist die optimale Ergänzung zum Regler TRD, Best.-Nr. 1244448. Gefertigt aus hochwertigem Titanrohr, daher unzerbrechlich und seewasserfest.
Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Durchmesser:
25 mm
Leistung (P2):
200 W
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Aquarium-Heizer
Weitere Suchbegriffe: 04005256005461, Schego
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,65*
€ 67,82*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 49,89*
€ 67,83*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 59,04*
€ 78,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.