Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSB Battery UPS 12460high-rate UPS12460F2 Bleiakku 12V 9.6Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 99 x 65mm Flachstecker 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CSB
CSB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910186449
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     UPS12460F2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
CSB Battery UPS 12460high-rate UPS12460F2 Bleiakku 12V 9.6Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 99 x 65mm Flachstecker 6.35mm

Innovative dünne Plattentechnologie
Wartungsfrei und Hochstromfest
Schwer entflammbar

Der Blei-Akku UPS wurde spezielle für Anwendungen mit hohem Wirkungsgrad entwickelt. Innovative dünne Plattentechnologie für optimierte Leistung und hoher Effizients. Ideal für USV-Anlagen, Notfallbeleuchtung, Feueralarm und Sicherheitssystemen.

Wartungsfrei · Innovative dünne Plattentechnologie · Auslaufsicher · Isolierte Dichtung · Lageunabhängig einsetzbar · Lebensdauer bis 5 Jahre · Hohe Zuverlässigkeit · Geringe Selbstentladung · Schwer entflammbar nach UL 94V-0 · Geringer Innenwiderstand · UL1989-geprüft · Hochwertige Materialien · Entspricht der IATA/ICAO-Sondervorschrift A67 · Klassifiziert nach MG Amendment 27

Kategorie: Bleiakku
Technologie: Blei-Vlies (AGM)
Spannung: 12 V
Kapazität: 9.6 Ah
Besonderheiten: Wartungsfrei + Geringe Selbstentladung
Poltyp: F2
Anschluss: Flachstecker 6.35 mm
Breite: 151 mm
Höhe: 99 mm
Länge (Tiefe): 65 mm
Gewicht: 2.5 kg
Herst.-Teilenr.: UPS12460F2
Typ: UPS 12460 high-rate
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Bleiakku
Hersteller-Nr.: UPS12460F2
EAN: - - - - - -
Temperaturbereich -15 bis +50 °C
Innenwiderstand 16.6 m?
Max. Entladestrom 450 A
Max. Ladestrom 3.8 A

Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, csb bleiakku 12v, ups, csb ups, CSB Battery, UPS12460F2, UPS 12460 high-rate, Blei Akkus, Blei Batterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,47*
€ 39,32*
€ 6,90*
ab € 22,91*
€ 39,33*
Lager 1039
94
€ 6,99*
ab € 78,70*
€ 100,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.