Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSB Battery UPS 12460high-rate UPS12460F2 Bleiakku 12V 9.6Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A146982
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     UPS12460F2
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Der Blei-Akku UPS wurde spezielle für Anwendungen mit hohem Wirkungsgrad entwickelt. Innovative dünne Plattentechnologie für optimierte Leistung und hoher Effizients. Ideal für USV-Anlagen, Notfallbeleuchtung, Feueralarm und Sicherheitssystemen.
Features:
Innovative dünne Plattentechnologie
Wartungsfrei und Hochstromfest
Schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
65 mm
Höhe:
99 mm
Breite:
151 mm
Gewicht:
2.5 kg
Herst.-Teilenr.:
UPS12460F2
Typ:
UPS 12460 high-rate
Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
Poltyp:
F2
Spannung:
12 V
Kapazität:
9.6 Ah
Besonderheiten:
Wartungsfrei + Geringe Selbstentladung
Anschluss:
Flachstecker 6.35 mm
Produkt-Art:
Bleiakku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 23,02*
€ 36,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,66*
€ 36,77*
7 Tage
76
€ 6,99*
ab € 71,92*
€ 92,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.