| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910188532 Herst.-Nr.: teensy40 EAN/GTIN: 4064161032771 |
| |
|
| | |
| Joy-it Mikrocontroller taskit Stamp ARM Cortex M7Prozessor Taktfrequenz: 600 MHZ 1024K RAM 2048K Flash Speicher 3 CAN BUS (1 mit CAN FD) RTC für Datum und Uhrzeit Der Teensy 4.0 ist der neueste Spross aus der Teensyfamilie, der den schnellsten Mikrocontroller und leistungsstarke Peripheriegeräte im Teensy 1.4 x 0.7 Zoll Formfaktor bietet. Er verfügt über einen ARM Cortex-M7-Prozessor mit 600MHz, mit einem NXP iMXRT1062-Chip, dem schnellsten heute verfügbaren Mikrocontroller. Die Bauform der vorangegangenen Teensymodelle wurde genauso wie die Kompatibilität übernommen. Im Betrieb bei 600 MHz verbraucht der Teensy 4.0 ca. 100mA Strom. Teensy 4.0 bietet Unterstützung für die dynamische Taktskalierung. Im Gegensatz zu anderen Mikrocontrollern, bei denen eine Änderung der Taktfrequenz falsche Baudraten und andere Probleme verursacht, sind die Teensy 4.0 Hardware und Teensyduino's Software-Support für Arduino-Timing-Funktionen so ausgelegt, dass dynamische Geschwindigkeitsänderungen möglich sind. Serielle Baudraten, Audio-Streaming-Sampleraten und Arduino-Funktionen wie delay() und millis() sowie Teensyduino-Erweiterungen wie IntervalTimer und elapsedMillis arbeiten auch dann noch korrekt, wenn die CPU die Geschwindigkeit ändert. Teensy 4.0 bietet auch eine Funktion zum Abschalten der Stromversorgung. Durch den Anschluss eines Drucktasters an den On/Off-Pin kann die 3,3V-Versorgung durch 5 Sekunden langes Halten des Tasters komplett abgeschaltet und durch einen kurzen Tastendruck wieder eingeschaltet werden. Wenn eine Knopfzelle an VBAT angeschlossen ist, behält die RTC des Teensy 4.0 auch bei ausgeschaltetem Gerät weiterhin Datum und Uhrzeit im Auge. Serie (Entwicklungs-Kits): taskit Stamp Taktfrequenz: 600 MHz Speicherkapazität: 1024 kB Produkt-Art: Mikrocontroller Kategorie: Mikrocontroller Architektur: 32-bit Hersteller-Nr.: teensy40 EAN: 4064161032771 Technische Spezifikationen -ARM Kortex-M7 bei 600 MHz -1024K RAM (512K ist fest gekoppelt) -2048K Flash (64K reserviert für Recovery & Amp; EEPROM-Emulation) -2 USB-Anschlüsse, beide 480 MBit/sec -3 CAN Bus (1 mit CAN FD) -2 I2S Digital Audio -1 S/PDIF Digital Audio -1 SDIO (4 Bit) nativ SD -3 SPI, alle mit 16 Wort FIFO -3 I2C, alle mit 4 Byte FIFO -7 Seriell, alle mit 4 Byte FIFO -32 allgemeine DMA-Kanäle -31 PWM-Pins -40 digitale Pins, alle interrrupt fähig -14 analoge Pins, 2 ADCs auf dem Chip -Kryptographische Beschleunigung -Zufallszahlengenerator -RTC für Datum/Uhrzeit -Programmierbares FlexIO -Pixelverarbeitungspipeline -Periphere Kreuzauslösung -Leistungssteuerung ein/aus Paketinhalt 1. Teensy 4.0 Entwicklungsboard 2. Pinbelegung Diagrammkarte Bitte beachten Sie, dass das Teensy 4.0 keine Header enthält und separat gekauft und selbst angelötet werden muss. Lieferumfang: Microkontroller, Pin Codekarte
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 39,14* | € 52,58* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,19* | € 52,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|