Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 3058 Terrassenbrunnen premiumdesign HomePond


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIAP
FIAP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910190951
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     3058
EAN/GTIN:
     4260063169335
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe
FIAP 3058 Terrassenbrunnen premiumdesign HomePond

Hochwertige Materialien
Inklusive integrierter Pumpe mit verschiedenen Fontänaufsätzen
Einfacher und unkomplizierter Aufbau

Wasserwelten in entspannter Umgebung geniessen.
Der premiumdesign HomePond kann innerhalb von einer halben Stunde aufgebaut werden – auf jeder beliebigen Fläche im Innen- und Außenbereich. Dieser Komplett-Teich besteht aus einem starken Aluminiumrahmen mit einer robusten Teichfolie, umgeben von wasserresistentem, hochwertigem Loom-Kunststoffgeflecht. Der obere Abschluss wird durch einen eloxierten Aluminiumrahmen eingefasst – formschön und edel sowohl in der Optik, als auch in der Qualität. Eine leistungsstarke Wasserspielpumpe mit verschiedenen Fontänenaufsätzen vervollständigt dieses individuelle Designstück zu einem ganzjährig nutzbaren Gestaltungsobjekt für Ihre Terrasse oder Ihr Wohnzimmer.

Kategorie: Terrassenbrunnen
Betriebsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme (Pumpe): 7 W
Einsatzbereich: Innen/Außen
Kabellänge: 5.00 m
Breite: 775 mm
Höhe: 400 mm
Gewicht: 16.8 kg
Länge (Tiefe): 775 mm
Produkt-Art: Terrassenbrunnen
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Energieeffizienzklasse: n.rel
Hersteller-Nr.: 3058
EAN: 4260063169335
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller: FIAP
Modell: 3058 (premiumdesign HomePond)

Weitere Suchbegriffe: schaumquell, 4260063169335, FIAP, 3058, premiumdesign HomePond, Wasserspiel, Springbrunnen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 287,32*
€ 353,48*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 442,71*
€ 528,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,82*
€ 629,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,86*
€ 616,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,69*
€ 607,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,52*
€ 584,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,71*
€ 526,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.