Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Hemis LED/15,2W-3000K 300x300x3 312188.002 LED-Deckenleuchte 15W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB
RZB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910190994
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312188.002
EAN/GTIN:
     4051859223801
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
RZB Hemis LED/15,2W-3000K 300x300x3 312188.002 LED-Deckenleuchte 15W Weiß

Blendfreie LED-Deckenleuchte mit Linsenoptik
Kompaktes schlankes Design, Gesamthöhe weniger als 33 mm

Blendfreie LED-Deckenleuchte mit Linsenoptik · Kompaktes schlankes Design, Gesamthöhe weniger als 33 mm · Einfache Inbetriebnahme via Plug& Play Steckverbindung · Großzügiger Kabelanschlussraum, ideal zum Durchschleifen · Dichtungsband auf der Leuchtenrückseite verbindet sich lückenlos mit dem Untergrund · Dank UGR22 ideal geeignet für Flure, Treppenhäuser, Läden, Schulen, Besprechungsräume, Pausenräume · Bis zu 70% Energieeinsparung im Vergleich zu konventionellen Bestückungen · Effizienz bis zu 125 lm/W · LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10) · Farbwiedergabe Ra80 · Halterung Metall pulverbeschichtet · Mit Bajonettbefestigung · Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat) · Diffusor mit Linsenoptik · Gehäuse und Diffusor verschraubt

Kategorie: LED-Deckenleuchte
Leuchtmittel-Typ: LED
Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K
Leuchtfarbe: Weiß
Lichtstrom Gesamt: 1700 lm
Schutzklasse: I
Schutzart: IP40
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Aluminium
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 300 mm
Breite: 300 mm
Produkt-Art: LED-Deckenleuchte
Leistung (Details): 15 W
Leuchtmittel enthalten: Ja
Höhe: 33 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Energieeffizienzklasse: n.rel
Hersteller-Nr.: 312188.002
EAN: 4051859223801
Hersteller: RZB
Modell: 312188.002 (Hemis LED/15,2W-3000K 300x300x3)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Deckenleuchte Hemis LED/15,2W-3000K 300x300x3

Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte rzb, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, 4051859223801, RZB, 312188.002, Hemis LED/15, 2W-3000K 300x300x3, Deckenspot
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 111,60*
€ 141,59*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 112,10*
€ 142,23*
Frei Haus
ab € 116,20*
€ 147,49*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 166,52*
€ 207,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.