Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ECE 50K-2N+C ECE 50K-2N+C Tischwaage kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Wägebereich (max.) 50kg Ablesbarkeit 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910192943
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     ECE 50K-2N+C
EAN/GTIN:
     4045761233942
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaagen kern
tischwaage
Kern ECE 50K-2N+C ECE 50K-2N+C Tischwaage kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Wägebereich (max.) 50kg Ablesbarkeit 20g

Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb, kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
Besonders flache Bauweise
Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec
Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
Justierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis;

Wägebereich (max.): 50 kg
Herstellerfarbe: Mehrfarbig
Spannungs-Versorgung (Details): 220 V - 240 V AC 50 Hz
Gewicht: 1.500 kg
Ablesbarkeit: 20 g
Reproduzierbarkeit: 20 g
Farbe: mehrfarbig
Wägeplatte (Breite): 320 mm
Material Wiege-Platte: Kunststoff
Kalibrierleistung: 963-128
Besonderheiten: Kalibrierbar
Stromversorgung: batteriebetrieben + über Steckernetzteil
Produkt-Art: Tischwaage
Kategorie: Tischwaage
Typ: ECE 50K-2N+C
Kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor
Wägeplatte (Länge): 260 mm
Hersteller-Nr.: ECE50K-2N+C
EAN: 4045761233942

Weitere Suchbegriffe: 4045761233942, Kern, ECE 50K-2N+C, 899-7924, digitalwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,21*
€ 622,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,44*
€ 619,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,21*
€ 584,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,10*
€ 567,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,08*
€ 530,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.