Kern Tischwaage ECB 10K-3N Wägebereich: 10,0 kg, Ablesbarkeit: 5,0 g KERN® Plattformwaage ECB Plattformwaage – unkompliziert, mobil, preiswert eignet sich besonders für den mobilen Einsatz dank ihr...
Kern Tischwaage FCB 12K1 Wägebereich: 12,0 kg, Ablesbarkeit: 1 g KERN® FCB Kompaktwaage mit großer Wägeplatte hinterleuchtetes LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe Datentransfer an Drucker oder PC PRE...
Kern Tischwaage FCB 8K0.1 Wägebereich: 8,0 kg, Ablesbarkeit: 0,1 g KERN® FCB Kompaktwaage mit großer Wägeplatte hinterleuchtetes LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe Datentransfer an Drucker oder PC P...
Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, etc.); Besonders große Wägeplat...
Kern Tischwaage FCB 30K1 Wägebereich: 30,0 kg, Ablesbarkeit: 1 g KERN® FCB Kompaktwaage mit großer Wägeplatte hinterleuchtetes LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe Datentransfer an Drucker oder PC PRE...
KERN Tischwaage EHA 3000-0 Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 120 x 120 mm Wägebereich von 3 kg Ablesbarkeit in 1 g Schritten Mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahlen, Wägeeinheitenwech...
Tischwaage FFN-N, Allround-Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65. Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Lebensmittel-Industrie, pharmazeutischen Industri...
Tischwaage FFN-N, Allround-Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65. Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Lebensmittel-Industrie, pharmazeutischen Industri...
Tischwaage FFN-N, Allround-Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65. Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Lebensmittel-Industrie, pharmazeutischen Industri...
Tischwaage FFN-N, Allround-Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65. Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Lebensmittel-Industrie, pharmazeutischen Industri...
Tischwaage FFN-N, Allround-Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65. Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Lebensmittel-Industrie, pharmazeutischen Industri...
Kompakte Edelstahl-Tischwaage mit speziellem Checkweighing-Display für noch effizienteres Arbeiten Innovatives Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wä...
Tischwaagen FCB, IoT-Line Der KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet ohne Einbauaufwand. Das KERN C...
Tischwaage, Edelstahlausführung, Wägebereich bis 5 kg, Ablesbarkeit 1 g, Wägeplatte 125 x 155 mm. Gehäuse und Wägeplatte aus Edelstahl, rostfrei und leicht zu reinigen. Flache und kompakte Bauweise...
Tischwaage, Einsteigermodell, Wägebereich bis 30 kg, Ablesbarkeit 10 g, Wägeplatte 252 x 228 mm. Mobile, handliche Tischwaage mit schneller Anzeige, stabile Wägewerte in wenigen Sekunden. Die leich...