Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger G1910-20 Kohlendioxid-Messgerät 0 - 19999 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger
Greisinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910193196
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     479650
EAN/GTIN:
     4058175672474
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gasmessgerät
Greisinger G1910-20 Kohlendioxid-Messgerät 0 - 19999 ppm

Made in Germany
Weiter Messbereich: bis zu 19999 ppm / 2 % CO2 (Variante -20)
Über Micro-USB Buchse wieder aufladbar
24 Stunden Batterielaufzeit
Lauter 2 stufiger Alarm akustisch und optisch
Beleuchtete Anzeige
Mit Metall-Gürtelclip und Umhängeschlaufe
Mit Kalibrieranschluss
Schnelle Messung: misst jede Sekunde!

Die Messung erfolgt mit einem hochwertigem optischen NDIR Messverfahren an den Luftöffnungen auf der Geräteoberseite. Gleichzeitige Anzeige des zeitlich gewichteten Mittelwertes über 8 Stunden (TWA) oder 15 Minuten (STEL). CO2 – gefährlich bei Konzentrationenüber 3 %. Das G 1910 ist das ideale Mess- und Warngerät für moderate aber ungefährliche Konzentrationen, aber ersetzt keine persönliche Schutzausrüstung für Anwendung in potentiell
gefährlichen Atmosphären.

Gerät mit Metall-Clip und Umhängeschlaufe

Messbereich: 0 - 19999 ppm
Messbereich (max.): 19999 ppm
Kategorie: Kohlendioxid-Messgerät
Messbereich (min.): 0 ppm
Produkt-Art: Kohlendioxid-Messgerät
Messgröße: CO2
Hersteller-Nr.: 479650
EAN: 4058175672474
Arbeitsbedingungen: 0 ... 50 °C
0 ... 85 % r.F.
Ausführung: Gerät mit Metall-Clip und Umhängeschlaufe
Stromversorgung: 2 x AA-Akkus NiMH
Ladeanschluss: Micro-USB-Buchse
Ladegerät nicht inbegriffen

Lieferumfang:

Gerät mit Sensor · Anleitung · Akkus ·
USB-Ladekabel (ohne Netzadapter)

Weitere Suchbegriffe: 4058175672474, Greisinger, 479650, G1910-20, umweltmesstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,05*
€ 987,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,06*
€ 967,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,29*
€ 916,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,77*
€ 896,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,75*
€ 873,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.