Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs 913213 RFID-Transponder IQC22-22CT-T9 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     1039H-940910194021
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     A254702
EAN/GTIN:
     4050143057771
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
Pepperl+Fuchs 913213 RFID-Transponder IQC22-22CT-T9 1St.

Kategorie: RFID-Transponder
Typ: IQC22-22CT-T9
Inhalt: 1 St.
Gewicht: 31 g
Produkt-Art: RFID-Transponder
Hersteller-Nr.: 913213
EAN: 4050143057771
Übertragungsrate: 26 kBit/s
Umgebungstemperatur: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Lagertemperatur: -25 ... 120 °C (-13 ... 248 °F)
160 °C (433 K) für 50 Stunden
220 °C (493 K) für 30 Sekunden
Gehäuse: Nylotron

Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, pepperl+fuchs rfid-transponder, nfc tag, transponder rfid, 4050143057771, Pepperl+Fuchs, 913213, IQC22-22CT-T9, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,28*
€ 30,80*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,80*
€ 32,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,66*
€ 33,33*
€ 5,00*
ab € 56,36*
€ 72,67*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 70,25*
€ 89,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.