Mittelloch zur Befestigung bei Anwendungen, wo kein Kabelband geeignet ist Flexible, kontaktlose Datenkommunikation Klare Identifikation von Objekten durch eindeutige Nummerierungen Schnelleres Dat...
Transponder MDS D522 nur für RF200/RF300 Gen2 zum Einschrauben in Metall, ISO 15693, Chip Typ FUJITSU MB89R112, 8192 Byte FRAM Anwenderspeicher 20x 6 mm(DxH), M20x 1 Gewinde Mindestbestellmenge 5 S...
Passend für die Verwendung mit Kabelbindern von HellermannTyton (max. Breite von 7,9 mm) Aus beständigem TPU - auch geeignet für Anwendungen unter Salzwasserbedingungen Flexible, kontaktlose Datenk...
Transponder MDS D200 für RF200/RF300 ISO/MOBY D, PVC ISO Card, ISO 15693, Chip Typ TI TAGIT HFI, 256 Byte Anwenderspeicher, 85x 54x 0,8 mm (LxBxH), Mindestbestellmenge 250 Stück. SIMATIC RFTranspon...
Flexible, kontaktlose Datenkommunikation Klare Identifikation von Objekten durch eindeutige Nummerierungen Schnelleres Datenmanagement im Vergleich zu Papierlösungen Genauere Dokumentationsprozesse...
SIMATIC RF300 Transponder RF330T Knopf, 32 KByte FRAM, IP68, -25 bis +85°C, D= 30x 8 mm, in und auf Metall einsetzbar, Mindestbestellmenge 10 Stück. SIMATIC RFTransponder RF330T
Über Metall- oder Röntgengeräte detektierbare RFID-Kabelbinder (Ergebnis hängt von der jeweiligen Anwendung ab) Selbst einzelne Abschnitte sind durch Metallpigmente im gesamten Band lokalisierbar Z...
Rostfreie Edelstahlkabelbinder (316), ausgestattet mit RFID-Transpondern Besonders geeignet für Anwendungen in rauen Umgebungen Mit patentiertem, nicht wieder lösbaren Verschlusskopf Flexible, kont...
Flexible, kontaktlose Datenkommunikation Klare Identifikation von Objekten durch eindeutige Nummerierungen Schnelleres Datenmanagement im Vergleich zu Papierlösungen Genauere Dokumentationsprozesse...
Rostfreie Edelstahlkabelbinder (316), ausgestattet mit RFID-Transpondern Besonders geeignet für Anwendungen in rauen Umgebungen Mit patentiertem, nicht wieder lösbaren Verschlusskopf Flexible, kont...
Flexible, kontaktlose Datenkommunikation Klare Identifikation von Objekten durch eindeutige Nummerierungen Schnelleres Datenmanagement im Vergleich zu Papierlösungen Genauere Dokumentationsprozesse...
Rostfreie Edelstahlkabelbinder (316), ausgestattet mit RFID-Transpondern Besonders geeignet für Anwendungen in rauen Umgebungen Mit patentiertem, nicht wieder lösbaren Verschlusskopf Flexible, kont...
Rostfreie Edelstahlkabelbinder (316), ausgestattet mit RFID-Transpondern Besonders geeignet für Anwendungen in rauen Umgebungen Mit patentiertem, nicht wieder lösbaren Verschlusskopf Flexible, kont...
Rostfreie Edelstahlkabelbinder (316), ausgestattet mit RFID-Transpondern Besonders geeignet für Anwendungen in rauen Umgebungen Mit patentiertem, nicht wieder lösbaren Verschlusskopf Flexible, kont...