| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910194502 Herst.-Nr.: rb-case-zero2 EAN/GTIN: 5056561800257 |
| |
|
| | |
| Raspberry Pi® Raspberry Pi® SBC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): Rot, Weiß Einfache Montage Sehr stabil Das Raspberry Pi Zero W Gehäuse wurde liebevoll von der Raspberry Pi Foundation entwickelt und bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten: - mit dem "Kameradeckel" und dem mitgelieferten kurzen Kamera-Adapterkabel kann das Gehäuse mit einem Raspberry Pi Kameramodul (separat erhältlich) schnell und einfach zu einer WLAN-Kamera zusammengebaut werden - mit dem "GPIO-Deckel" kann einfach ein Kabel / Pin Header herausgeführt werden, für Interfacing mit Elektronik - mit dem "normalen Deckel" wirkt der Pi Zero W einfach hinreißend elegant, und ist gut geschützt Kategorie: SBC-Gehäuse Geeignet für: Raspberry Pi® Zero Material: ABS Kunststoff Herstellerfarbe: Rot + Weiß Passend für: Raspberry Pi Farbe: rot + weiß Produkt-Art: SBC-Gehäuse Hersteller-Nr.: rb-case-zero2 EAN: 4064161026954 Lieferumfang: Gehäuse mit 3 Deckeln
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raspberry Pi®, rb-case-zero2, Raspberry, Zero, Pi, Case |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 3 | | € 6,99* | ab € 10,42* | € 14,54* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,41* | € 14,60* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 1,00* | ab € 12,00* | € 16,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 43,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|