Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel JRVAT Drucktaster manuell, 1 Taste 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlegel
Schlegel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910194971
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     A265292
EAN/GTIN:
     4064161026756
Suchbegriffe:
Schlegel
JRVAT
switch
Schlegel JRVAT Drucktaster manuell, 1 Taste 2St.

Kategorie: Drucktaster
Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung
Betätigungsart: manuell + 1 Taste
Anschluss: externes Kontaktelement
Funktionen: tastend
Einbau-Ø: 22.3 mm
Schutzart: IP65 + IP67
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Breite: 28 mm
Höhe: 28 mm
Passend für (Details): Baureihe: RONDEX-JUWEL®
Inhalt: 2 St.
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Typ: JRVAT
Länge (Tiefe): 31.7 mm
Produkt-Art: Drucktaster
Hersteller-Nr.: JRVAT
EAN: 4064161026756
Schutzklasse: II (Schutzisolierung)
Hub: 6 mm
Beleuchtung: ja
Beschriftbar: ja
Frontrahmen: Edelstahl, glänzend
Form: rund

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,23*
€ 32,73*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 71,39*
€ 92,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,02*
€ 109,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,99*
€ 108,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,02*
€ 104,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,21*
€ 101,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,39*
€ 84,95
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 35,695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.