Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; 22mm; abhängig von Fassung; IP65; flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRVAT
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     JRVAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip65
drucktaster
schlegel drucktaster
Hersteller: SCHLEGEL
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø22,3mm
Schalter-Typ: Druck
Beleuchtung: abhängig von Fassung
Tastenhub: 6mm
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: flach
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Herstellerserie: RONDEX-JUWEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.