Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx BT-X50 Nacken-Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technaxx
Technaxx
Artikel-Nr.:
     1039H-940910196774
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4848
EAN/GTIN:
     4260358123950
Suchbegriffe:
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
USB Lautsprecher
USB Speaker
Technaxx BT-X50 Nacken-Lautsprecher

Schließen Sie eine Audioquelle Ihrer Wahl über das AUX-Kabel an
Integriertes Mikrofon für Telefongespräche
Ideal für Sportaktivitäten, Videospiele und zahlreiche weitere Tätigkeiten
Flexibles Silikongehäuse für einen angenehmen Tragekomfort

Ihre Lieblingsmusik hören - überall und zu jeder Zeit - mit dem MusicMan Soundneck Nackenlautsprecher BT-X50 genießen Sie Ihre Musik ohne sich von Ihrer Umwelt auszuschließen. Dank kabelloser Performance ist der Soundneck Nackenlautsprecher der ideale Begleiter, egal ob beim Sport, bei Outdoor-Aktivitäten wie Skaten, auf dem Fahrrad, im Garten oder gemütlich auf der Couch wenn Sie einfach mal abschalten möchten. Ideal auch für ältere Personen mit Hörproblemen für ein verbessertes Hörvergnügen beim Fernsehen. Via Bluetooth schließen Sie Ihr Smartphone oder eine Audioquelle Ihrer Wahl unkompliziert an. Über das integrierte Mikrofon können Sie Telefongespräche bequem annehmen und haben dabei die Hände frei. Genießen Sie Ihre Musik sorglos bis zu 4 Stunden. Mit seinem flexiblen Silikongehäuse sorgt der Bluetooth Soundneck Nackenlautsprecher für einen angenehmen Tragekomfort und überzeugt mit einen modernen Auftritt.

Lautsprecher 2*3W (6W RMS)
Frequenzbereich 20Hz~20kHz
Übertragungsreichweite ~10m
500mAh-Lithium-Polymer-Akku 3,7V
Bluetooth, AUX-In, SD-Karte
Aufladezeit: ~3 Stunden
Wiedergabezeit: ~4 Stunden (max. VOL)
Standby-Zeit: ~27 Stunden (BT-Verbindung, ohne Musik)
Material: PC / ABS / Silikon
Schutzklasse gemäß IP-X5

Kategorie: Nacken-Lautsprecher
Ausgangsleistung: 6 W
Übertragungsart: Bluetooth®
Akku-Laufzeit (max.): 4
Gewicht: 256
Breite: 256 mm
Höhe: 208 mm
Länge (Tiefe): 410 mm
Produkt-Art: Nacken-Lautsprecher
Kabellose Ladefunktion: Nein
Hersteller-Nr.: 4848
EAN: 4260358123950

Lieferumfang:

MusicMan® BT-X50
Micro USB-Ladekabel,
Audiokabel (3,5mm)
Gebrauchsanleitung

Weitere Suchbegriffe: portable lautsprecher, 4260358123950, Technaxx, 4848, BT-X50, Bluetooth Speaker, BT Speaker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,28*
€ 60,87*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 48,97*
€ 60,88*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 93,57*
€ 111,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.