Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Kash Litze LiY-Z 2 x 1.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910197248
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     A291061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze schwarz
litze
3m Kash Litze LiY-Z 2 x 1.50mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Litze
Kabeltyp: LiY-Z
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 2 x 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flexibel + Flammwidrig
Breite: 6 mm
Höhe: 2.8 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 300 V
Prüfspannung: 2000 V
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Isolationsmaterial: PVC
Leiteraufbau: Elektrolytkupfer; blank
Litzenaufbau: Elektrolytkupfer, blank
30 Drähte Ø 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5 Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C Farbe:
schwarz Produkt-Art:
Litze EAN:
2050002423480

Weitere Suchbegriffe: kash litze, Kash, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze, Litzeneinzelader, Interne Verdrahtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Meter (ab € 5,01* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,20*
€ 25,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,11*
€ 25,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,19*
€ 21,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,03*
€ 17,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.