Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs 268567 Endstufenklemme KCD2-E3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     1039H-940910197355
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     A291862
EAN/GTIN:
     4050143046287
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker
Pepperl+Fuchs 268567 Endstufenklemme KCD2-E3 1St.

Kategorie: Endstufenklemme
Typ: KCD2-E3
Betriebsstrom: 22 mA
Inhalt: 1 St.
Gewicht: 60 g
Produkt-Art: Endstufenklemme
Hersteller-Nr.: 268567
EAN: 4050143046287
Welligkeit: ? 10 %
Umgebungstemperatur: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur: -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Schaltfrequenz: 1 kHz
Wirkungsrichtung: Öffner

Weitere Suchbegriffe: 4050143046287, Pepperl+Fuchs, 268567, KCD2-E3, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 47,72*
€ 59,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,92*
€ 59,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,85*
€ 61,11*
Frei Haus
ab € 49,28*
€ 61,40*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,56*
€ 128,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.