Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs 262316 RFID-Transponder IQC24-50F-T10 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     1039H-940910197360
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     A291962
EAN/GTIN:
     4050143043446
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
Pepperl+Fuchs 262316 RFID-Transponder IQC24-50F-T10 1St.

Kategorie: RFID-Transponder
Typ: IQC24-50F-T10
Inhalt: 1 St.
Gewicht: 25 g
Produkt-Art: RFID-Transponder
Hersteller-Nr.: 262316
EAN: 4050143043446
Übertragungsrate: 26 kBit/s
Umgebungstemperatur: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur: -40 ... 220 °C (-40 ... 428 °F)
220 °C (473 K) für 1000 Stunden oder 1500 Zyklen à 30min
Gehäuse: PPS

Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, pepperl+fuchs rfid-transponder, nfc tag, transponder rfid, 4050143043446, Pepperl+Fuchs, 262316, IQC24-50F-T10, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,57*
€ 95,72*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,85*
€ 98,47*
€ 5,00*
ab € 78,29*
€ 99,01*
Frei Haus
ab € 81,51*
€ 103,03*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,42*
€ 245,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,97*
€ 292,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,57*
€ 269,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.