Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urmet 74566 Video-Türsprechanlage 2-Draht Komplett-Set 2 Familienhaus Weiß, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urmet
Urmet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910199192
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74566
EAN/GTIN:
     4011459745660
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Urmet 74566 Video-Türsprechanlage 2-Draht Komplett-Set 2 Familienhaus Weiß, Silber

Für Zweifamilienhäuser

Das 2Voice Set für Ein- und Zweifamilienhäuser bringt Ihre Türkommunikation auf den aktuellsten Stand. Mit Videofunktion und einer einfachen Installation bietet sie Komfort im Familienheim, ohne unnötigen Aufwand. Für zusätzliche Funktionen und Sicherheit kann die Videosprechanlage mit praktischen Erweiterungen ausgestattet werden.

Kategorie: Video-Türsprechanlage
Komponente: Komplett-Set
Einheiten/Teilnehmer: 1
Übertragungsart: 2-Draht
Anschlussadern: 2
Montageart (Innen): Aufputz
Montageart (Außen): Aufputz
Material (Außeneinheit): Zamak
Erweiterbar mit: Inneneinheit
Herstellerfarbe: Weiß + Silber
Display (cm): 10.92 cm
Display (Zoll): 4.3 Zoll
Abm. Innengerät: 129 x 160 x 23 mm
Abm. Außengerät: 180 x 100 x 28 mm
Produkt-Art: Video-Türsprechanlage
Farbe: weiß + grau
Hersteller-Nr.: 74566
EAN: 4011459745660

Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset grothe, gegensprechanlage, 4011459745660, Urmet, 74566, SET 1784/772, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 842,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,68*
€ 1.025,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,29*
€ 1.023,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,70*
€ 1.015,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,98*
€ 1.010,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,09*
€ 1.002,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.