| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910199955 Herst.-Nr.: A312882 EAN/GTIN: 3165140873239 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bosch Accessories 2608621232 2608621232 Schwingschleifpapier Körnung num 320 (Ø x L) 80mm x 133mm 10St. Das Schleifblatt M480 Net Best for Wood and Paint sorgt für ein nahezu staubfreies Schleifen und Aufrauen von Holz und Lackflächen. Die offene Netzstruktur stellt sicher, dass der Schleifstaub vollflächig abgesaugt werden kann. Durch das Design gibt es nur eine minimale Verstopfung, für saubere Ergebnisse ohne Staubansammlung. Das Schleifblatt M480 Net Best for Wood and Paint wird für eine beständige Arbeit und ein optimales Schleifverhalten aus gestricktem Netz hergestellt. Es ist zum Feinschleifen von Weichholz, Hartholz, Lack, Putz sowie Holz, das Harz oder Öl enthält, geeignet. Es eignet sich außerdem ideal zum Schleifen von Beschichtungen und Verschmutzungen, zum Anschleifen von Lack und zum Aufrauen von Grundierungen. Er ist geeignet zur Verwendung mit Schwingschleifern Mit elektrostatischer Körnerstreuung und Vollkunstharz für Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit. Blattabmessung, Breite mm: 80, Blattabmessung, Länge mm: 133, Blattabmessung mm: 80x133, Körnung: 320 Kategorie: Schwingschleifpapier Körnung: 320 Durchmesser (Einbau/Gesamt): 80 mm Inhalt: 10 St. Länge (Tiefe): 133 mm Produkt-Art: Schwingschleifpapier Hersteller-Nr.: 2608621232 EAN: 3165140873239
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Stein-Exzenterschleifblatt, Stein-Schleifstreifen, Stein-Schwingschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 80 mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe bosch, 3165140873239, Bosch Accessories, 2608621232, Schleifblatt, schleif-zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 3,19* | ab € 15,58* | € 20,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 16,79* | € 23,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,679* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|