Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1600-0287 CL600B LED Camping-Laterne 600lm batteriebetrieben Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann
Ansmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200520
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0287
EAN/GTIN:
     4013674154517
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Ansmann 1600-0287 CL600B LED Camping-Laterne 600lm batteriebetrieben Schwarz

Campinglaterne mit 600 Lumen & 360°-Strahlwinkel
3 Modi: Kaltweiß (dimmbar), Rot, rotes Blinklicht
IPX4 Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

Robust und wetterfest:
Das robuste Kunststoffgehäuse mit gummierten Teilen eignet sich sehr gut für die Benutzung im Freien und verdeutlicht die hochwertige Verarbeitung. Der Schutzgrad IPX4 bietet Schutz vor Spritzwasser und hält somit auch Regen stand.
Super Performance:
Die Camping Leuchte bring Licht ins Dunkle. Mit einer starken Leistung von bis zu 600 Lumen und der O-Ring LED leuchtet die CL600B horizontal 360° aus. Im 100% Modus bringt die Lampe 4 Stunden und 30 Minuten die volle Leistung!
Angenehme Farbtemperatur:
Durch eine Farbtemperatur von 3000K erzeugt die Lampe ein angenehmes, warmweißes Licht, welches sich vor allem zum Camping super eignet und eine angenehme Atmosphäre zaubert. Aufgrund des milchigen Glases wird zudem ein blendfreies Licht garantiert.
Einfache Bedienung:
Mit dem Taster wird die Campingleuchte durch folgende Modis geschaltet: 20% (warmweiß) / 100% (rot) / Blinkmodus (rot). Durch halten des Tasters kann jederzeit die LED stufenlos gedimmt werden und kann somit die ideale Leuchtstärke für eine Vielzahl von Anwendungen zur Verfügung stellen.

Spritzwassergeschützt nach IPX4
Hochwertige 15 W-O-Ring LED mit einer Leistung von bis zu 600 Lumen
Outdoor Campingleuchte
Angenehme Farbtemperatur (warmweiß – 3500K)
4 Leuchtmodi: 20% (weiß) / stufenlose Dimmung der weißen LED (20-100%) / 100% (rote LED) /
Blinkmodus (rote LED)
Bis zu 41 h Leuchtdauer – im roten Blinkmodus bis zu 250 h

Batterien: 4x Mono-Batterie (bitte separat bestellen)
Herstellerfarbe: Schwarz
Wasserdicht: Nein
Produkt-Art: Camping-Laterne
Stromversorgung: batteriebetrieben
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 119 mm
Höhe: 221 mm
Kategorie: Camping-Laterne
Leuchtdauer (max.): 41 h
Lichtstrom: 600 lm
LEDs: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 1600-0287
EAN: 4013674154517
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Campingleuchte CL600B · Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Campinglampen, Zeltlampe, laternenleuchten, Ansmann, 1600-0287, CL600B, Campingleuchte, Outdoorleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 19,73*
€ 27,54*
1 Tag
3736
€ 3,90*
ab € 20,59*
€ 28,70*
€ 4,00*
ab € 23,97*
€ 34,50*
€ 5,50*
ab € 24,12*
€ 34,50*
Lager 1039
31
€ 6,99*
ab € 50,32*
€ 66,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.