Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1250-0035 Reiseadapter EU to IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann
Ansmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200522
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1250-0035
EAN/GTIN:
     4013674130146
Suchbegriffe:
Ansmann
1250-0035
EU to IT
Reisestecker
Ansmann 1250-0035 Reiseadapter EU to IT

Schutzleiter für Geräte mit 2-/3-poligem Stecker
Z.B. Italien Chile Syrien Malediven San Marino
EU-Stecker Typ C/F in Steckdosen Typ L verwenden

ANSMANN Reisestecker "EU to IT" mit Schutzleiter
Ob Geschäfts- oder Privatreisender, jeder kennt das Problem: Das mitgebrachte Elektrogerät kann im Reiseland nicht benutzt werden, weil der Stecker nicht passt. Genau dafür hat ANSMANN die idealen Reisebegleiter im Programm: ANSMANN Reisestecker sind absolut sicher, immer verlässlich und von höchster Qualität. Dank integriertem Schutzleiter können sogar 3-polige Geräte mit Schuko-Stecker kontaktiert werden. Ob Laptop, Haartrockner, Rasierapparat, Digitalkamera oder Handy - die ANSMANN Reisestecker sorgen für grenzenlose Energie in über 150 Ländern weltweit. Selbstverständlich werden dabei alle relevanten internationalen Sicherheitsnormen eingehalten. Mit dem Reisestecker "EU to IT" lassen sich vor Ort Geräte mit Schuko- oder Euro-Stecker anschließen. Er ist für Reisen in folgende Länder geeignet: Äthiopien, Albanien, Chile, Italien.

Kategorie: Reiseadapter
USB-Anschluss: Nein
Betriebsspannung (Details): 230 V/AC
Max. Nennstrom: 10 A
Für Steckdosen-Typ: L
Für Stecker-Typ: C + F + E
Für Geräte aus: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aruba, Aserbaidschan, Azoren, Balearen, Bangladesch, Belgien, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Dänemark, Deutschland, Dschibuti, Elfenbeinküste, El Salvador, Eritrea, Estland, Färöer, Finnland, Frankreich, Französisch Guayana, Gabun, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Island, Isle of Man, Israel, Italien, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanalinseln, Kanarische Inseln, Kap Verde, Kasachstan, Kirgisien, Komoren, Kongo (Demokratische Republik), Kongo (Republik), Korea, Nord-, Korea, Süd-, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lettland, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Macau, Madagaskar, Madeira, Mali, Marokko, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Nepal, Neukaledonien, Niederlande, Niederländische Antillen, Niger, Norwegen, Oman, Österreich, Osttimor, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Réunion, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa (US-amerikanischer Teil), Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, Suriname, Syrien, Tadschikistan, Tahiti, Thailand, Togo, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Weißrussland, Zentralafrikanische Republik
Reiseziel: Ägypten, Albanien, Äthiopien, Chile, El Salvador, Italien, Kanarische Inseln, Kuba, Malediven, Syrien, Uruguay
Produkt-Art: Reiseadapter
Für Geräte aus: Ägypten + Äquatorialguinea + Afghanistan + Albanien + Algerien + Andorra + Angola + Argentinien + Armenien + Aruba + Aserbaidschan + Azoren + Balearen + Bangladesch + Bhutan + Bolivien + Bosnien und Herzegowina + Brasilien + Bulgarien + Burkina Faso + Burundi + Chile + Dänemark + Deutschland + Dschibuti + Elfenbeinküste + El Salvador + Eritrea + Estland + Färöer + Finnland + Französisch Guayana + Gabun + Gibraltar + Griechenland + Grönland + Guadeloupe + Guinea + Guinea-Bissau + Indien + Indonesien + Iran + Irak + Island + Isle of Man + Israel + Italien + Jordanien + Kambodscha + Kamerun + Kanarische Inseln + Kap Verde + Kanalinseln + Kasachstan + Komoren + Kongo (Republik) + Kongo (Demokratische Republik) + Korea, Nord- + Korea, Süd- + Kroatien + Kuba + Kuwait + Kirgisien + Laos + Lettland + Libanon + Liberia + Litauen + Luxemburg + Macau + Mazedonien + Madagaskar + Madeira + Mali + Martinique + Mauretanien + Mauritius + Moldawien + Monaco + Mongolei + Marokko + Mosambik + Myanmar + Nepal + Niederlande + Niederländische Antillen + Neukaledonien + Niger + Norwegen + Österreich + Oman + Osttimor + Pakistan + Paraguay + Peru + Philippinen + Polen + Portugal + Rumänien + Russische Föderation + Ruanda + Sambia + Samoa (US-amerikanischer Teil) + Saudi-Arabien + Schweden + Schweiz + Senegal + Serbien und Montenegro + Slowenien + Somalia + Spanien + St. Vincent und die Grenadinen + Sudan + Suriname + Syrien + Tadschikistan + Thailand + Togo + Tschad + Türkei + Tunesien + Turkmenistan + Ukraine + Ungarn + Uruguay + Usbekistan + Vereinigte Arabische Emirate + Vietnam + Weißrussland + Zentralafrikanische Republik + Belgien + Benin + Frankreich + Réunion + Slowakei + Tahiti + Tschechische Republik
Reiseziel: Ägypten + Äthiopien + Albanien + Chile + El Salvador + Italien + Kanarische Inseln + Kuba + Malediven + Syrien + Uruguay
Hersteller-Nr.: 1250-0035
EAN: 4013674130146
Max. Ausgangsleistung 2500 W

Lieferumfang:

Reisestecker "EU to IT"

Weitere Suchbegriffe: Weltreisestecker, Adapterstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 9,50*
€ 4,50*
ab € 6,59*
€ 9,52*
2 Tage
535
€ 3,90*
ab € 6,85*
€ 9,90*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 15,94*
€ 22,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.