Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A318272 Herst.-Nr.: 1250-0035 EAN/GTIN: 4013674130146 |
| |
|
| | |
| ANSMANN Reisestecker "EU to IT" mit Schutzleiter Ob Geschäfts- oder Privatreisender, jeder kennt das Problem: Das mitgebrachte Elektrogerät kann im Reiseland nicht benutzt werden, weil der Stecker nicht passt. Genau dafür hat ANSMANN die idealen Reisebegleiter im Programm: ANSMANN Reisestecker sind absolut sicher, immer verlässlich und von höchster Qualität. Dank integriertem Schutzleiter können sogar 3-polige Geräte mit Schuko-Stecker kontaktiert werden. Ob Laptop, Haartrockner, Rasierapparat, Digitalkamera oder Handy - die ANSMANN Reisestecker sorgen für grenzenlose Energie in über 150 Ländern weltweit. Selbstverständlich werden dabei alle relevanten internationalen Sicherheitsnormen eingehalten. Mit dem Reisestecker "EU to IT" lassen sich vor Ort Geräte mit Schuko- oder Euro-Stecker anschließen. Er ist für Reisen in folgende Länder geeignet: Äthiopien, Albanien, Chile, Italien. Features: Schutzleiter für Geräte mit 2-/3-poligem Stecker Z.B. Italien Chile Syrien Malediven San Marino EU-Stecker Typ C/F in Steckdosen Typ L verwenden Lieferumfang: Reisestecker "EU to IT" Hinweise: Dieser Reisestecker kann keine Netzspannung umwandeln! Weitere Informationen: | | USB-Anschluss: | Nein | Max. Nennstrom: | 10 A | Für Stecker-Typ: | C + F + E | Für Steckdosen-Typ: | L | Für Geräte aus: | Ägypten + Äquatorialguinea + Afghanistan + Albanien + Algerien + Andorra + Angola + Argent | Reiseziel: | Ägypten + Äthiopien + Albanien + Chile + El Salvador + Italien + Kanarische Inseln + Kuba | Betriebsspannung (Details): | 230 V/AC | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,40* | € 9,44* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,61* | € 9,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 6,87* | € 9,83* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,89* | € 14,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,10* | € 22,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|