Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22745 Atelierstaffelei Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200921
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22745
EAN/GTIN:
     4056929227451
Suchbegriffe:
Atelierstaffelei
Staffelei
staffelei atelier
staffelei
Walimex Pro 22745 Atelierstaffelei Schwarz inkl. Tasche

Malen leicht gemacht - überall, sicher und flexibel Diese leichte, stabile und zugleich große Staffelei erleichtert Ihnen das Arbeiten beim Malen. Durch ihr geringes Gewicht von nur 1,28 kg ist sie leicht überall hin zu tragen, ist trotzdem besonders standfest. Die Schnellverschlüsse erlauben ein schnelles und einfaches Aufstellen und die Neigung kann innerhalb von Sekunden Ihren Wünschen angepasst werden. Sie können innerhalb von Minuten loslegen. Auch besonders große Malgründe fest verankert Die Staffelei trägt Leinwände und andere Malgründe bis 6 kg. Diese können bis zu 4 cm dick und 150 cm hoch sein. Ein federgespannte Klemmvorrichtung hält Ihre Leinwand am oberen Rand sicher fest. Auf der unteren Seite finden Sie die 46 cm breite sowie 4 cm tiefe Bildauflage aus Aluminium. Die Bildauflage lässt sich spielend einfach per Schraubverstellung stufenlos auf die gewünschte Höhe bringen. Auch für die übrigen Malutensilien ist gesorgt: zwei ausklappbare Arme tragen Ihre Farbpalette oder auch andere Utensilien, ein ebenfalls schwenkbarer Haken hält Ihr Maltuch, und der Pinselhalter für bis zu 6 Pinsel ist ebenfalls ausklappbar. Sie können also alle Utensilien direkt an Ihrer Staffelei unterbringen! Sicherer Stand gewährleistet Dank ihrer variablen Gummifüße steht die Atelierstaffelei nicht nur im Atelier sicher, sondern auch auf jedem festen Untergrund, auch im Freien. Die Füße nivellieren sich selber und stehen so sicher und plan auf dem Boden. An Hängen oder anderen Unebenheiten verstellen Sie einfach die drei Beine individuell in der Länge, so dass Ihr Malgrund stets optimal ausbalanciert in der richtigen Höhe ruht. Robust und federleicht - vielfach einsetzbar, nicht nur zum Malen Tragen Sie die Staffelei auch über lange Strecken mit Leichtigkeit! Selbst Erstlinge können bei Aufbau und Benutzung kaum etwas falsch machen. Auch im Freien ist das geringe Gewicht kein Problem, denn der an der Bildauflage angebrachte Fixierriemen kann dazu genutzt werden, ein kleines Gewicht wie z.B. eine Tasche am Stativ zu befestigen und dieses so zu stabilisieren. Auf nur 65 cm zusammengeklappt, findet die Staffelei in der mitgelieferten Tasche ihren Platz für den Transport zum nächsten Motiv. Übrigens, die Staffelei eignet sich auch als Tisch-Staffelei, Bildhalter, Werbeaufsteller und ähnliches.

MALEN, WO IMMER SIE WOLLEN - Allerdorts, innen wie außen, einsetzbare, leichte und robuste Atelierstaffelei aus Aluminium KINDERLEICHT AUFZUBAUEN - In einer Höhe von 62 bis 205 cm nutzbar, sicher für alle Leinwände bis ca. 150 cm Höhe und 4 cm Dicke LEICHT UND BELASTBAR - Gewicht nur knapp 1,3 kg, nichtsdestotrotz belastbar bis 6 kg und standfest, einfachst zu transportieren, zusammenlegbar auf nur 65 cm Länge BEQUEMES ARBEITEN - Pinsel, Farben und Tücher lassen sich einfach und sicher an und in der 4 cm breiten Ablage unterbringen LIEFERUMFANG - 1x Atelierstaffelei, 1x Tragetasche

Herstellerfarbe: Schwarz
Belastbar bis: 6 kg
Gewicht: 1280 g
Höhe: 65 mm
Produkt-Art: Atelierstaffelei
Länge (Tiefe): 660 mm
Kategorie: Atelierstaffelei
Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche
Breite: 90 mm
Material: Aluminium + Kunststoff + Edelstahl
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 22745
EAN: 4056929227451

Lieferumfang:

1x Walimex pro Atelierstaffelei XXL 205 cm 1x Aufbewahrungs- und Tragetasche

Weitere Suchbegriffe: walimex staffelei, Walimex Pro, 22745
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 23,63*
€ 31,51*
3 Tage
1170
Frei Haus
ab € 24,96*
€ 33,77*
€ 3,50*
ab € 32,78*
€ 43,34*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 52,54*
€ 67,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.