Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BiKitchen Ice 600 Eiswürfelbereiter 1.8l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BiKitchen
BiKitchen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201969
Hersteller:
     BiKitchen
Herst.-Nr.:
     504002
EAN/GTIN:
     9004489040923
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
BiKitchen Ice 600 Eiswürfelbereiter 1.8l

Wassertank 1,8 l
Ca. 10 kg Eiswürfel in 24 h
Eisbehälterkapazität: 800 g
Manuelle Zugabe von Wasser
Betriebsbereit in 10 Min./Durchgang
9 Eiswürfel / Durchgang
Eis wird nach Bedarf automatisch nachproduziert
Automatische Abschaltung bei vollem Behälter durch Lichtschranken
Visuelle Kontrolle durch Sichtfenster im Deckel
Kältemittel: R600a

Fassungsvermögen: 1.8 l
Herstellerfarbe: Silber + Weiß
Leistung (Details): 120 W
Höhe: 327 mm
Breite: 226 mm
Farbe: grau + weiß
Kategorie: Eiswürfelbereiter
Produkt-Art: Eiswürfelbereiter
Länge (Tiefe): 312 mm
Hersteller-Nr.: 504002
EAN: 9004489040923

Lieferumfang:

Eiswürfelmaschine + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Wuerfeleis, Würfeleisbereiter, Würfeleismaschine, eiswürfel bereiter, BiKitchen, 504002, Ice 600, Grillfeier, Sommerparty, Grillparty
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,15*
€ 154,19*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 124,43*
€ 154,20*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 260,57*
€ 310,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,35*
€ 369,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,97*
€ 367,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,24*
€ 346,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,57*
€ 310,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.