Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda PXCM03-48WD-12 DC/DC-Wandler, Print 12V 125mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDK-Lambda
TDK-Lambda
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202203
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     A336832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
TDK-Lambda PXCM03-48WD-12 DC/DC-Wandler, Print 12V 125mA

Medizinzulassung gemäß 60601-1 (3rd Edition)
2MOPP, 5kVac Isolation für 1 Minute
Niedriger Patienten-Ableitstromwert < 0,25 ?A
Kompakter medizinischer 4:1 DC-DC Wandler (24V/48Vnom.)

Die DC-DC-Wandler-Reihe PXC-M verfügt über einen großen 4:1 Eingangsspannungsbereich, Medizinzulassung, 5 kV AC Ein/Ausgangs-Isolationsspannung, 3/6/10W Ausgangsleistung und einem Standard-DIP-24-Gehäuse. Die Module eignen sich für ein breites Einsatzspektrum vor allem bei Medizinanwendungen – inkl. Applikationen mit Patientenkontakt dank 2 x MOPP – und batteriebetriebenen Anwendungen.
Die kompakten DC-DC-Module wandeln 9-36 V DC bzw. 18-75 V DC Eingangsspannung in 3,3, 5, 12, 15, 24, ±5,±12 oder ±15 V DC um. Da ihre Eingänge jeweils zwei typische Nennwerte der DC-Versorgung abdecken (12 und 24 V bzw. 24 und 48 V), erleichtern sie die Lagerhaltung, indem sie die Verfügbarkeit verbessern und Kosten senken.

Kategorie: DC/DC-Wandler, Print
Typ: PXCM03-48WD-12
Eingangsspannung (min.): 18 V
Eingangsspannung (max.): 75 V
Ausgangsspannung: 12 V
Ausgangsstrom (max.): 125 mA
Wirkungsgrad (max): 86 %
Isolationsspannung: 5000 V/AC
Gehäuse: DIP-24
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +94 °C
Produkt-Art: DC/DC-Wandler, Print
Höhe: 10.2 mm
Gewicht: 14 g
Länge (Tiefe): 31.8 mm
Breite: 20.3 mm
Hersteller-Nr.: PXCM03-48WD-12
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: TDK-Lambda, PXCM03-48WD-12, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler, dcdc-wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.