Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Übergabeelement RS SD25S UNC 4.40 LP2N Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202738
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A34682
EAN/GTIN:
     4032248047338
Suchbegriffe:
Industrierelais
Übergabebaustein
Übergabemodul
weidmüller übergabemodul
Weidmüller Übergabeelement RS SD25S UNC 4.40 LP2N Inhalt: 1St.

RS SD25S UNC 4.40 LP2N

Übergabeelement. Schnittstelle, RSSD, SUB-D-Stecker gemäß IEC 807-2 / DIN 41652, 25-poliger Stecker, Schraubanschluss. Passive Schnittstellen zur Signalübertragung eines mit Zugbügeltechnik ausgestatteten SubD Steckverbinders gemäß IEC 807-2 / DIN 41652. Die wesentlichsten Merkmale sind: Gruppe mit 9-, 15-, 37- und 50-poligen Steck- und Buchsenverbindern. Elektrischer Anschluss eins zu eins zwischen Steuer- und Feldanschlüssen. Äußerst kompakte Module zur Befestigung auf Standard Tragschiene TS 35 oder TS 32..

Anschluss (Feld): Schrauben
Serie: RS SD
Breite: 87 mm
Höhe: 76 mm
Querschnitt starr (min.): 0.5 mm²
Gesamtpolzahl: 25
Produkt-Art: Übergabebaustein
Querschnitt starr (max.): 6 mm²
Querschnitt flexibel (min.): 0.5 mm²
Länge (Tiefe): 80 mm
Kategorie: Übergabebaustein
Max. Temperatur: +55 °C
Abisolierlänge (max.): 6 mm
Querschnitt flexibel (max.): 4 mm²
Anschluss (Steuerung): D-Sub-Stecker
Ausführung: Schnittstelle, RSSD, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 25-poliger Stecker, Schraubanschluss
Gewicht: 169 g
Typ: RS SD25S UNC 4.40 LP2N
Min. Temperatur: 0 °C
Inhalt: 1 St.
Polzahl: 25
Hersteller-Nr.: 8005181001
EAN: 4032248047338
Nennstrom pro Anschluss: 1,5 A
Bemessungsisolationsspannung: 100 V
Überspannungskategorie: II
Verschmutzungsgrad: 2
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs): 0,8 kV
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG: AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG: AWG 12
Anzugsmoment, min.: 0,5 Nm
Anzugsmoment, max.: 0,6 Nm
Bemessungsspannung: 100 V

Weitere Suchbegriffe: industrierelais, 4032248047338, Weidmüller, 8005181001, RS SD25S UNC 4.40 LP2N, Anschlussbausteine
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,92*
€ 55,24*
€ 5,46*
ab € 43,15*
€ 55,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,06*
€ 56,48*
Frei Haus
ab € 44,67*
€ 56,95*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 95,39*
€ 114,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0199360000
ab € 0,57514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.