Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Tragegestell 21055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202934
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21055
EAN/GTIN:
     4056929210552
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21055
Walimex Pro Tragegestell 21055

Innovativ - Ihr Assistent bei jedem Shooting Das walimex pro Elevator Rig ist ein durchdachtes Tragesystem für Ihre One-Man-Show als Fotograf. Es besteht aus einer Weste mit leichter Polsterung, einem gepolsterten Beckengurt und einer Teleskopstange. Damit ist das Elevator Rig Ihre hilfreiche, dritte Hand beim Shooting. Technische Besonderheiten Am oberen Ende der Teleskopstange befindet sich ein Bolzen mit 3/8“ Fotogewinde, an dem Sie jegliches Zubehör befestigen können. Am unteren Ende ist ein 3/8“ Fotogewinde, um eine Verlängerungsstange o.ä. zu montieren. So haben Sie z.B. die Möglichkeit, einen Blitzkopf mit Lichtformer oder eine Leuchte zu adaptieren und sind somit auch ohne zusätzliche Person bzw. Unterstützung am Set flexibel und müssen kein extra Stativ mitnehmen. Auch bei Regen bietet Ihnen das Elevator Rig einen nicht zu unterschätzenden Vorteil – so können Sie mit einer Klemme bequem einen Regenschirm befestigen und im Trockenen einfach weiterfotografieren, während andere bereits abbrechen und Schutz vor der Nässe suchen müssen. Unbegrenzte Möglichkeiten Die Teleskopstange kann selbstverständlich auch separat benutzt werden, z.B. als Tonangel oder – falls Sie doch mit einem Assistenten unterwegs sind – als Galgen, wenn das (Blitz-)Licht von oben kommen soll. Wie weiter oben beschrieben, lässt sich durch das 3/8“ Innengewinde am unteren Ende der Stange auch noch eine Verlängerung einschrauben, um die Lichtquelle noch weiter vom Objekt entfernt zu platzieren. Die dritte Hand Eines ist sicher – dieses funktionale Helferlein ist nicht nur eine tolle Unterstützung für alle Fotografen, die sich manchmal über eine dritte Hand freuen würden, sondern auch immer wieder ein echter Hingucker!

Innovatives Tragesystem bestehend aus Weste, Beckengurt und Teleskopstange Der perfekte Assistent bei jedem Shooting Die dritte Hand für die Benutzung von Blitzkopf mit Lichtformer, Making-Of Kamera, Beleuchtung, Systemblitz, uvm. Blitzschnell einsatzbereit Teleskopstange auch als Tonangel verwendbar Mit optionaler Klemme auch als Regenschirmhalter verwendbar – damit trotzen Sie JEDEM Wetter 3/8“ Gewinde zum Anschluss von Foto-/Videoequipment und Zubehör

Gewicht: 1520 g
Produkt-Art: Tragegestell
Kategorie: Tragegestell
Herstellerfarbe: Schwarz
Höhe: 670 mm
Länge (Tiefe): 175 mm
Breite: 145 mm
Kategorie: Brustgurt
Hersteller-Nr.: 21055
EAN: 4056929210552

Lieferumfang:

1x walimex pro Elevator Rig best. aus Weste, Beckengurt und Teleskopstange

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
87
Frei Haus
ab € 57,65*
€ 72,60*
€ 3,50*
ab € 122,94*
€ 147,59*
Lager 1039
87
Frei Haus
ab € 122,45*
€ 147,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.