Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro Elevator Rig - Stützsystem - Schulter-/Taillenabstützung (21055)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-4375057
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21055
EAN/GTIN:
     4056929210552
Suchbegriffe:
21055
elevator
walimex
mantona

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro Elevator Rig - Stützsystem - Schulter-/Taillenabstützung
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  21055
EAN/UPC  4056929210552

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Elevator Rig Stützsystem - Schulter-/Taillenabstützung
Produkttyp  Stützsystem - Schulter-/Taillenabstützung
Gewicht  1.52 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stützsystem
Gewicht  1.52 kg
Material  Kunststoff, Aluminium, Polyester
  
Stativ  
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera
Stützsystem  Schulter-/Taillenabstützung
Merkmale  Teleskopstab
  
Kopf  
Stativmontage  3/8" -Schraube
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  14.5 cm
Transporttiefe  17.5 cm
Transporthöhe  67 cm
Transportgewicht  1.53 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Produkttyp:
Stützsystem
Material:
Kunststoff, Aluminium, Polyester
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Stützsystem:
Schulter-/Taillenabstützung
Merkmale:
Teleskopstab
Stativmontage:
3/8" -Schraube
Transportbreite:
14.5 cm
Transporttiefe:
17.5 cm
Transporthöhe:
67 cm
Transportgewicht:
1.53 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
87
Frei Haus
ab € 57,65*
€ 72,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 122,94*
€ 147,59*
7 Tage
87
Frei Haus
ab € 122,45*
€ 147,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.