Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 325-062 Gewichtsatz F1 1 mg - 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203361
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     325-062
EAN/GTIN:
     4045761224261
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Kern 325-062 Gewichtsatz F1 1 mg - 1kg

Gewichtssatz, ECO-Form, Edelstahl poliert, Holz-Etui

Material Prüfgewicht: Milligrammgewichte Aluminium/Neusilber, Einzelgewichte Edelstahl poliert. Milligramm-Gewichtssätze 1 mg–500 mg werden in einem separaten Kunststoff-Etui geliefert.

Kategorie: Prüfgewicht-Satz
Produkt-Art: Prüfgewicht-Satz
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eichfähig: Nein
Hersteller-Nr.: 325-062
EAN: 4045761224261

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, einzelgewichte edelstahl, kern einzelgewicht, knopfgewicht, 4045761224261, Kern, 325-062
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 756,09*
€ 854,89*
Frei Haus
ab € 783,07*
€ 861,06*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 1.160,38*
€ 1.236,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,38*
€ 1.471,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,99*
€ 1.461,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,67*
€ 1.425,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,43*
€ 1.402,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,38*
€ 1.380,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.