Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Prüfgewichte Satz, 0.001 → 1000g F1 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1826535
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     325-062
EAN/GTIN:
     4045761224261
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Gewicht = 0.001 → 1000g
Klasse = F1
Material = Edelstahl

Kern GewichtssatzDas Kern Prüfgewichtsset gehört zum Zubehör von Waagen. Gewichte wurden schon immer zum Wiegen verwendet. Dieser ursprüngliche Zweck hat in modernen Wäge- und Kalibrierungsanwendungen fast einen Rücksitz eingenommen. Heute werden Gewichte fast ausschließlich zur Einstellung und Prüfung von elektronischen Waagen verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Poliertes Edelstahlmaterial • Ausgezeichnete Präzision und Genauigkeit • kompatibel mit digitalen Waagen sowie analogen Waagen • Es besteht aus einer Vielzahl von Prüfgewichten für Messungen von 0,001 g bis 1000 g. • Dieses Waagenzubehör besteht auch aus einer Holzbox • Kompatibel mit allen Arten von Plattformwaagen und Waagen • Sie hat eine ECO-FormKern Gewichtssatz• Kalibrierung von digitalen Waagen • Industrielle Skalenmessungen • Prüfung von Waagen • Prüfung von GewichtenDas Kern Prüfgewicht-Set gehört zum Zubehör von Waagen. Gewichte wurden schon immer zum Wiegen verwendet. Dieser ursprüngliche Zweck hat in modernen Wäge- und Kalibrierungsanwendungen fast einen Rücksitz eingenommen. Heute werden Gewichte fast ausschließlich zur Einstellung und Prüfung von elektronischen Waagen verwendet.Eigenschaften und VorteilePoliertes Edelstahlmaterial Ausgezeichnete Präzision und Genauigkeit Kompatibel mit digitalen Waagen sowie analogen Waagen Es besteht aus einer Vielzahl von Prüfgewichten für Messungen von 0,001 g bis 1000 g. Dieses Waagenzubehör besteht auch aus einer Holzbox Kompatibel mit allen Arten von Plattformwaagen und Wägeanzeigen Er hat eine ECO-FormAnwendungenKalibrierung von digitalen Waagen Messungen im industriellen Maßstab Prüfung von Waagen Prüfung von Gewichten
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.001 → 1000g
Klasse:
F1
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, einzelgewichte edelstahl, kern einzelgewicht, knopfgewicht, 1826535, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kalibriergewichte, Kern, 325062, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Calibration Weights
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 756,09*
€ 854,89*
Frei Haus
ab € 783,07*
€ 861,06*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.160,38*
€ 1.236,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,89*
€ 1.017,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,61*
€ 990,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,33*
€ 961,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,97*
€ 912,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,09*
€ 899,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 756,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.