Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic AD9001 500737 Aufbauleuchte 12W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitronic
Heitronic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203482
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500737
EAN/GTIN:
     4002940018660
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel 4100k
leds mit stecksockel
Heitronic AD9001 500737 Aufbauleuchte 12W Weiß

Geeignet für ein GU10-Leuchtmittel
25° schwenkbarer Leuchteneinsatz
Einfacher Leuchmittelwechsel durchherausnehmbaren Leuchteneinsatz

SCHWENK - UND DREHBARE GU10 AUFBAUSTRAHLER.

mit 170 mm Anschlusskabel

Kategorie: Aufbauleuchte
Betriebsspannung: 230 V/AC
Anzahl Leuchtmittel: 1
Sockel: GU10
Leuchtmittel-Typ: LED
Leistung je Leuchtmittel: 12 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar
Schwenkbereich max.: 25 °
Außen-Ø: 90 mm
Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Aluminium
Gewicht: 0.65 kg
Höhe: 100 mm
Leuchtmittel enthalten: Ja
Leistung (Details): 12 W
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 90 mm
Produkt-Art: Aufbauleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 500737
EAN: 4002940018660
Hersteller: Heitronic
Modell: 500737 (AD9001)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Heitronic 500737 ADL9001 Aufbaustrahler, GU10, rund, schwenkbar

Weitere Suchbegriffe: 4002940018660, Heitronic, 500737, AD9001, Einbaulicht, Einbaulampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,04*
€ 13,04*
€ 8,50*
ab € 10,93*
€ 15,78*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 32,63*
€ 4,00*
ab € 12,59*
€ 32,63*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 26,52*
€ 36,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
HEI-500736
ab € 12,17*
Zubehör
Heitronic
HEI-500738
ab € 13,27*
Zubehör
Heitronic
HEI-16787
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.