Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 500609 MICANO Anschlußkabel 0.50m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitronic
Heitronic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203547
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     A357012
EAN/GTIN:
     4002940017793
Suchbegriffe:
4002940017793
Heitronic
500609
MICANO
Heitronic 500609 MICANO Anschlußkabel 0.50m Weiß

Anschlusskabel

MICANO! Das schlanke LED Systemzum individuellen Kombinieren.

für externe Schaltung oder Dauerlicht zwischen Trafo/Leuchte.

Kategorie: Anschlußkabel
Betriebsspannung: 24 V/DC
Kabellänge: 0.50 m
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Kunststoff
Gewicht: 0.027 kg
Produkt-Art: Anschlußkabel
Länge (Tiefe): 500 mm
Breite: 150 mm
Höhe: 15 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 500609
EAN: 4002940017793
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Anschlusskabel + 2*0,5 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,75*
€ 2,75*
Lager 1039
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 2,39*
€ 3,45*
1
€ 8,50*
ab € 2,40*
€ 3,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.