Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Nageldübel 40mm 6mm 905 906 40 19 190St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203857
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     905 906 40 19
EAN/GTIN:
     4053056032323
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
SWG Nageldübel 40mm 6mm 905 906 40 19 190St.

Vormontiert (Dübel + Nagelschraube)
Dübel: hochwertiges, reines Nylon
Nachträglich justierbar durch PZ-Antrieb (Kreuzschlitz)

Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Leichtbeton, Kalksandlochstein, Estrich, Gipsdielen, Untergeordnete Befestigungen im Bau-, Metall-, Sanitär- undElektrobereich für leichte Lasten.
Flachkopf: Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen und jeglichen Bauteilen für nicht versenkte Montage.
Schnelle und kostengünstige Montage.
Durch Vormontage keine Suche nach passender Schraube. Schraube. Zur Verarbeitung in der Durchsteckmontage. Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf.
Durchsteckmontage:
1.) Bohrloch durch das Bauteil/ Unterkonstruktion bohren
2.) Bohrloch reinigen
3.) Dübel inklusive Schraubnagel einschlagen

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Inhalt: 190 St.
Länge (Tiefe): 40 mm
Kategorie: Nageldübel
Material: Polyamid
Produkt-Art: Nageldübel
Hersteller-Nr.: 9059064019
EAN: 4053056032323
Geeignet für Nageldurchmesser: 4 mm
Geeignet für Nagellänge: 42 mm

Lieferumfang:

Nageldübel vormontiert 6 x 40 mm (190 St.)

Weitere Suchbegriffe: nageldübel 6x40, nageldübel, 4053056032323, SWG, 905 906 4019
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,64*
€ 15,38*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 15,40*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 24,54*
€ 32,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,36*
€ 38,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,03*
€ 38,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,43*
€ 36,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,28*
€ 34,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,24*
€ 33,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Packung
1 Packung enthält 190 Stück (ab € 0,12916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.