Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 057 8 60 67 Gewindeschraube M8 60mm Außensechskant DIN 933 ISO 4017 Stahl verzinkt 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203869
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     057 8 60 67
EAN/GTIN:
     4009146536356
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SWG 057 8 60 67 Gewindeschraube M8 60mm Außensechskant DIN 933 ISO 4017 Stahl verzinkt 25St.

Kopfform: Sechskant
inkl. Mutter: Nein
ISO-Norm: ISO 4017
Länge (Tiefe): 60 mm
Gewinde-Maß: M8
Material: Stahl
DIN-Norm: DIN 933
Kategorie: Gewindeschraube
Produkt-Art: Gewindeschraube
Material-Eigenschaft: verzinkt
Inhalt: 25 St.
Antrieb: Außensechskant
Hersteller-Nr.: 05786067
EAN: 4009146536356

Lieferumfang:

Gewindeschraube DIN 933 M8 x 60 mm (25 St.)

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,58*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 7,59*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 10,42*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 12,30*
€ 16,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,85*
€ 20,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,39*
€ 18,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.