Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 057 8 60 67 Gewindeschraube M8 60mm Außensechskant DIN 933 Stahl verzinkt 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A360212
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     057 8 60 67
EAN/GTIN:
     4009146536356
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Lieferumfang:
Gewindeschraube DIN 933 M8 x 60 mm (25 St.)
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Außensechskant
Gewinde-Maß:
M8
Material-Eigenschaft:
verzinkt
inkl. Mutter:
Nein
DIN-Norm:
ISO 4017
Kopfform:
Sechskant
Produkt-Art:
Gewindeschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 6,33*
5 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,34*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,51*
7 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,19*
€ 18,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.