Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics LED-Treiber Konstantspannung 150W 6.25A 24 V/DC Montage auf entflammbaren Oberflächen, Möbelzulassung, nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Self
Self
Artikel-Nr.:
     1039H-940910204964
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT150-24VLG-E
EAN/GTIN:
     4021087069731
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Self Electronics LED-Treiber Konstantspannung 150W 6.25A 24 V/DC Montage auf entflammbaren Oberflächen, Möbelzulassung, nicht

Konstantspannung
24 V/DC
6.25 A

unabhängiges Betriebsgerät · Schutzklasse II · Konstantspannung · IP20 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz

Herstellerfarbe: Weiß + Blau
Prüfzeichen: CE, SELV, MM
Ausgangsstrom (max.): 6.25 A
Schutzklasse: II
Anzahl Ausgänge: 1 x
Leistungsbereich: 150 W (max)
Schutzart: IP20
Max. Temperatur: +45 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Gewicht: 460 g
Produkt-Art: LED-Treiber
Kategorie: LED-Treiber
Anschluss: Schraubklemmen
Höhe: 31 mm
LED-Treiber-Besonderheiten: Montage auf entflammbaren Oberflächen + Möbelzulassung + nicht dimmbar + Überlastschutz + Überspannung
Farbe: weiß + blau
Ausführung: Konstantspannung
Länge (Tiefe): 185 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Breite: 60 mm
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 198 V/AC
Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC
Leistung (max.): 150 W
Betriebsspannung: 230 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Hersteller-Nr.: SLT150-24VLG-E
EAN: 4021087069731
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 150w, led treiber, 4021087069731, Self Electronics, SLT150-24VLG-E, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,95*
€ 57,82*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 41,89*
€ 57,83*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 74,05*
€ 95,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.