Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Edding 4-5200998 Spray 5200 Farbe: farblos 200ml je Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3er
3er
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910205648
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-5200998
EAN/GTIN:
     4004764956449
Suchbegriffe:
Acrylfarbspray
Kunststoffgrundierung
Holzmarker
Kunststoffmarker
3er Pack Edding 4-5200998 Spray 5200 Farbe: farblos 200ml je Pack

Permanent Spray edding 5200
Kunststoffgrundierung
Deckt sofort, trocknet extrem schnell
Hält dauerhaft innen & außen durch hohe Oberflächenhärte kratz-, stoß- und schlagfest
Lichtecht und vergilbungsfrei
Für fast alle Oberflächen geeignet
Hoch ergiebig
Besonders intensives und gleichmäßiges Farbergebnis
Geringer Sprühnebel durch austauschbarer Sprühköpfe für diverse Sprühbreiten
Zu 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen
Standardsprühkopf, Sprühsicherung
Inhalt: 200 ml

Beschriften von Papier, Karton, Glas, Holz, Metall, Leinwand, Korb, Keramik, Terrakotta, Stein, Plastik.

Geeignet für: Papier, Karton, Glas, Holz, Metall, Leinwand, Korb, Keramik, Terrakotta, Stein, Plastik.
Inhalt: 200 ml
Beschreibung der Schreibflüssigkeit: Premium-Acryllack seidenmatt
Kappe umsteckbar: Nein
Clip vorhanden: Nein
schnelltrocknend: Ja
lichtbeständig gegeben: Ja
wischfest: Ja
auswaschbar: Nein
wasserfest: Ja
abwischbar: Nein
feucht abwischbar: Nein
Schreibfarbe: Farblos
Strichstärke: 5 + 6 mm
Signalwort: Gefahr
Hersteller-Nr.: 4-5200998
EAN: 4004764956449
Farbe: farblos


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, edding holzmarker, holzmarker, acrylfarbspray farblos, Edding, 4-5200998, 5200, spray, wartung, reinigung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,77*
€ 7,24*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,80*
€ 7,28*
1 Tag
3
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,89*
€ 7,38*
Lager 1039
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,05*
€ 36,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,67*
€ 43,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,60*
€ 41,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,32*
€ 39,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,36*
€ 38,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,84*
€ 35,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 27,05*
€ 32,19
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 9,01667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.