Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 5408755 Spannbackenschelle 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910208390
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     5408755
EAN/GTIN:
     4009146204521
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Spannbacken-Schellen
SWG 5408755 Spannbackenschelle 25St.

Antrieb: Schlitz
Hoher Verpressungsgrad durch Spannbackenanzug
Gute Abdichtung durch sauberen Formschluss

Zum Befestigen von Gummi- und Kunststoff-Schläuchen, Gummimanschetten etc.
mit hohem, gleichmäßigem Druck.

DIN-Norm: DIN 3017
Inhalt: 25 St.
Spannbereich: 8 mm (max)
Material: Stahl
Produkt-Art: Schlauchschellen
Spannbereich (max.): 8 mm
Material-Eigenschaft: verzinkt
Kategorie: Schlauchschellen
Hersteller-Nr.: 5408755
EAN: 4009146204521

Lieferumfang:

25 Stück im Karton

Weitere Suchbegriffe: Spannbackenschelle, Spannbackenschellen, swg spannbackenschelle, spannbacken schellen, 4009146204521, SWG, 5408755, Rohrschellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 40,47*
€ 54,41*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 83,70*
€ 104,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,98*
€ 124,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,78*
€ 123,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,88*
€ 118,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,92*
€ 116,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 94,27*
€ 112,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 83,70*
€ 99,60
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.