Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon SLPC-100-D-5K-1M Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opkon
Opkon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209056
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     SLPC-100-D-5K-1M
EAN/GTIN:
     4016138941388
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer 100mm
wegaufnehmer
Opkon SLPC-100-D-5K-1M Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 100mm

Elektrische Hublänge 100 mm
Anschlusswiderstand 5 k?
Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen
hervorragende Linearität ±% 0,05
Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s

Linearer Wegaufnehmer in kompakter Bauweise mit flexiblen Befestigungsmöglichkeiten durch Gelenkköpfe mit großer Winkelfreiheit.
Lineare Wegaufnehmer werden eingesetzt für die direkte, genaue Messung von Wegen und Positionen in der Steuerungs-, Regelungs- und Messtechnik.

Herst.-Teilenr.: SLPC-100-D-5K-1M
Typ: SLPC-100-D-5K-1M
Betriebstemperatur: -20 bis 80 °C
Nennspannung: 28 V/DC
Max. Betriebstemperatur: 80 °C
Max. Temperatur: 80 °C
Schutzart: IP53
Min. Betriebstemperatur: -20 °C
Montageart: Kugelgelenke beidseitig
Temperaturbereich: -20 - 80 °C
Hublänge: 100 mm
Produkt-Art: Wegaufnehmer
Min. Temperatur: -20 °C
Kategorie: Wegaufnehmer
Geschwindigkeit (max.): 5 m/s
Hersteller-Nr.: SLPC-100-D-5K-1M
EAN: 4016138941388
Linearität: ±% 0,05
Auflösung: unendlich
Anschlusswiderstand: 5 k?
Mechanische Lebensdauer: 50 Mio. Zyklen
Material Gehäuse: Aluminium eloxiert
Material Schubstange: Edelstahl
Elektrischer Anschluss: Kabel 4-adrig
Befestigungsart: Gelenkköpfe.

Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer opkon, Opkon, SLPC-100-D-5K-1M, Linearpotentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,16*
€ 170,23*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 134,68*
€ 170,24*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 267,85*
€ 329,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,30*
€ 391,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,35*
€ 376,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,51*
€ 343,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,62*
€ 337,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.