Bild
Bestellen
Wegaufnehmer Spannungsteiler 100mm 0.08% 5kOhm Klemmmontage Stecker, 5-polig TRS (2 Angebote) Wegaufnehmer, Typ=TRS-0100, Alternative (Alias)=TRS 100, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=...
ab € 176,68* pro Stück
Opkon RTL Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 100 mm (3 Angebote) Opkon RTL Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 100 mm OPKON RTL-100-D-5K-C1 Linearer Wegaufnehmer 100 mm 5 kOhm Elektrische Hublänge 100 mm Anschlusswiderstand 5 kΩ Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen he...
ab € 107,01* pro Stück
Opkon RTM Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 100 mm (3 Angebote) Opkon RTM Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 100 mm OPKON RTM-100-D-5K-C2 Linearer Wegaufnehmer 100 mm 5 kOhm Elektrische Hublänge 100 mm Anschlusswiderstand 5 kΩ Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen he...
ab € 107,10* pro Stück
Wegaufnehmer 0 bis 10 V DC 100mm 0.15% 120Ohm Klemmmontage Kabelanschlussklemme LS1 (2 Angebote) Wegaufnehmer, Typ=LS1-0100-001-411-202, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – ...
Novotechnik
LS1-0100-001-411-202
ab € 252,42* pro Stück
ab € 135,39* pro Stück
Opkon LPC Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 100mm (1 Angebot) Features: Elektrische Hublänge 100 mm Anschlusswiderstand 5 kΩ Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen hervorragende Linearität ±% 0,05 Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
ab € 150,83* pro Stück
Wegaufnehmer Spannungsteiler 100mm 0.08% 5kOhm Klemmmontage Kabelanschlussklemme TR (2 Angebote) Wegaufnehmer, Typ=TR-0100, Alternative (Alias)=TR 100, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-9...
ab € 169,21* pro Stück
Wegaufnehmer Spannungsteiler 100mm 0.08% 5kOhm Klemmmontage Stecker M16 TS (2 Angebote) Wegaufnehmer, Typ=TS-0100, Alternative (Alias)=TS 100, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-9...
ab € 148,29* pro Stück
Wegaufnehmer Spannungsteiler 100mm 0.1% 3kOhm Klemmmontage Stecker M12 LWG (2 Angebote) Wegaufnehmer, Typ=LWG-0100, Alternative (Alias)=LWG 100, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=...
ab € 260,28* pro Stück
Wegaufnehmer Spannungsteiler 100mm 1% 5kOhm Kabelführung KL (2 Angebote) Wegaufnehmer, Typ=KL 1000-5K0/M-SE, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elekt...
ab € 103,53* pro Stück
Opkon OPH Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 100mm (1 Angebot) Features: Elektrische Hublänge 100 mm Anschlusswiderstand 5 kΩ Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen hervorragende Linearität ±% 0,05 Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
ab € 67,76* pro Stück
ab € 193,93* pro Stück
Opkon SLPS Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 100mm (1 Angebot) Features: Elektrische Hublänge 100 mm Anschlusswiderstand 5 kΩ Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen hervorragende Linearität ±% 0,05 Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
ab € 153,71* pro Stück
ab € 96,86* pro Stück
Wegaufnehmer Spannungsteiler 100mm 0.1% 3kOhm Schnappverschluss Stecker, 4-polig IP55 LWH (2 Angebote) Wegaufnehmer, Typ=LWH-0100, Alternative (Alias)=LWH 100, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=...
ab € 223,09* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Wegaufnehmer
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.