Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Schwebestativ Gimbal mechanisch 1/4 Zoll Schwarz Belastbar bis 0.5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910210217
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20313
EAN/GTIN:
     4250234503136
Suchbegriffe:
Gimbal
walimex pro gimbal
Mantona Schwebestativ Gimbal mechanisch 1/4 Zoll Schwarz Belastbar bis 0.5kg

Stabilisiert Ihre Aufnahmen

Aufgrund der kompakten Bauweise und des sehr geringe Gewichts eignet sich das Stativ hervorragend für Actioncams und Camcorder wie z.B. GoPro Hero, Rollei Actioncam und viele andere. Das Schwebestativ stabilisiert Ihre Kamera und ermöglicht so ei ruhiges Filmen. Die Kamera wird einfach über ein 1/4 Zoll Gewinde auf der Kameraplatte montiert. Während Sie mit einer Hand das Stativ halten, bleibt die andere Hand zur Bedienung der Kamera frei.

Gewicht: 0.35 kg
Herstellerfarbe: Schwarz
Belastbar bis: 0.5 kg
Kategorie: Gimbal mechanisch
Farbe: schwarz
Anschluss: 1/4 Zoll
Produkt-Art: Gimbal mechanisch
Hersteller-Nr.: 20313
EAN: 4250234503136

Lieferumfang:

Gegengewicht 2x 30 g und 1x 100 g.

Weitere Suchbegriffe: 4250234503136, Mantona, 20313, Schwebestativ, steadycam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,45*
€ 35,96*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 25,80*
€ 35,97*
€ 3,50*
ab € 35,48*
€ 48,24*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 45,68*
€ 61,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.